text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore Z28 100-1000 nm

Cod Articol 3V465475
Izolat Nu
Electronică Da
Greutate 5680
Lungime totală (mm) 1488
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Da
Greutate 5680
Lungime totală (mm) 1488
Protecție de izolare 1000 V Nu
Moment de strângere (Nm) ['100.000', '1000.000']
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 1
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model ET2SZA 1000
Type Torque Wrench

Descriere

Verificarea strângerii cuplului/unghiului de rotație, Semnalizare optică, acustică și senzorială la atingerea parametrului de înșurubare setat/cu vizualizare suplimentară a strângerii șurubului prin intermediul barei de progres cu LED, Evaluare grafică prin software, Afișaj grafic cu contrast marcat cu iluminare de fundal, Acționare: Capătul spiței de 22/28 mm, acționare pătrată de 1/4" sau cavitate dreptunghiulară de 9x12/14x18 mm cu mecanism de blocare cu știft. Dimensiunea instalației determină acționarea, Nr. ET2SKA 150 și nr. ET2SKA 300 incl. clichet reversibil 1/2", Pentru utilizarea în locuri greu accesibile, Unelte speciale la cerere, Ușor și robust: Carcasa din aluminiu și mânerul ergonomic asigură o manevrare ușoară și sigură - chiar și cu cupluri de strângere mari, Suport pentru scule, începând cu ET2SKA 150 120° rotativ la carcasa din aluminiu, Tastele de funcție: Ușor de utilizat, Calibrare prin simpla apăsare a unui buton, Tastă de operare ergonomică laterală, Convertibil din N-m în lbf-ft prin software, Utilizare: Asamblare în mini loturi, Asigurarea calității, Laboratoare de testare și departamente de testare, Instrument alternativ pentru stațiile de lucru de asamblare, Locuri de muncă corective, Inspecția și analiza conexiunilor cu șuruburi, Caracteristici: Domeniu larg de operare: 5 modele în intervalul de la 2 la 1000 N-m, Dispozitiv de fixare a sculei cu cavitate pătrată de 1/4", dreptunghiulară de 9x12, 14x18 cu mecanism de blocare a știftului, capăt cu spiță de 22 și 28 mm (în funcție de model), Semnalizare: vizuală (bară de progres cu LED), acustică (semnal sonor), senzorială (vibrații), Trasabil conform standardelor naționale, Precizie citire cuplu +/- 1 %, +/- 1 cifră din cifra de citire

Numerele articolelor

Cod Articol 3V465475
EAN 4002805932940
UBB 500642449036
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2795655
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.