Chei dinamometrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5I896872
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
Cheie dinamometrică Gedore Z22 100-600 nm
Adăugați în catalog
Cod Articol
5I896872
Izolat
Nu
Electronică
Da
Greutate
3220
Lungime totală (mm)
1055
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Da
Greutate
3220
Lungime totală (mm)
1055
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Moment de strângere (Nm)
['100.000', '600.000']
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
1
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
ET2SZA 600
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Verificarea strângerii cuplului/unghiului de rotație, Semnalizare optică, acustică și senzorială la atingerea parametrului de înșurubare setat/cu vizualizare suplimentară a strângerii șurubului prin intermediul barei de progres cu LED, Evaluare grafică prin software, Afișaj grafic cu contrast marcat cu iluminare de fundal, Acționare: Capătul spiței de 22/28 mm, acționare pătrată de 1/4" sau cavitate dreptunghiulară de 9x12/14x18 mm cu mecanism de blocare cu știft. Dimensiunea instalației determină acționarea, Nr. ET2SKA 150 și nr. ET2SKA 300 incl. clichet reversibil 1/2", Pentru utilizarea în locuri greu accesibile, Unelte speciale la cerere, Ușor și robust: Carcasa din aluminiu și mânerul ergonomic asigură o manevrare ușoară și sigură - chiar și cu cupluri de strângere mari, Suport pentru scule, începând cu ET2SKA 150 120° rotativ la carcasa din aluminiu, Tastele de funcție: Ușor de utilizat, Calibrare prin simpla apăsare a unui buton, Tastă de operare ergonomică laterală, Convertibil din N-m în lbf-ft prin software, Utilizare: Asamblare în mini loturi, Asigurarea calității, Laboratoare de testare și departamente de testare, Instrument alternativ pentru stațiile de lucru de asamblare, Locuri de muncă corective, Inspecția și analiza conexiunilor cu șuruburi, Caracteristici: Domeniu larg de operare: 5 modele în intervalul de la 2 la 1000 N-m, Dispozitiv de fixare a sculei cavitate dreptunghiulară de 1/4" pătrată, 9x12, 14x18 cu mecanism de blocare a știftului, capăt cu spiță de 22 și 28 mm (în funcție de model), Semnalizare: vizuală (bară de progres cu LED), acustică (semnal sonor), senzorială (vibrații), Trasabil conform standardelor naționale, Precizia citirii cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră din cifra de citire
Numerele articolelor
Cod Articol
5I896872
EAN
4002805932933
UBB
500642448871
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2795639