text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie dinamometrică Gedore Z 16 80-400 nm

Cod Articol 3G309442
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1790
Lungime totală (mm) 677.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['80.000', '400.000']

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1790
Lungime totală (mm) 677.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['80.000', '400.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 16
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model DMZ 400
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 3G309442
EAN 4002805931615
UBB 500642444656
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2641542
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.