Chei dinamometrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
2M392139
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
Cheie dinamometrică Gedore Z 16 60-300 nm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2M392139
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1300
Lungime totală (mm)
587.4
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1300
Lungime totală (mm)
587.4
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['60.000', '300.000']
Dimensiunea conexiunii (mm)
16
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
DMZ 300
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu capăt cu spiță pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu capăt cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate, Mâner din plastic cu formă ergonomică și ajutor de calibrare, Comutare între scara principală N-m și scara auxiliară lbf-ft pentru a evita erorile de citire la reglarea cuplului wante, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru reglarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului cu simbol de referință, Prevăzut pentru reglarea rapidă cu cheie Allen hexagonală, neinclusă, Sistem securizat de reglare/reglare, Pas de calibrare de lucru: 32 mm (Ø 16 mm), Funcționare numai cu fitinguri terminale cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea imprecizii, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și soclu).
Numerele articolelor
Cod Articol
2M392139
EAN
4002805931608
UBB
500642444409
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2641534