text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore Z 16 20-100 nm

Cod Articol 1C620167
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 998
Lungime totală (mm) 405.5
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 998
Lungime totală (mm) 405.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['20.000', '100.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 16
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model DMZ 100
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu capăt cu spiță pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu capăt cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate, Mâner din plastic cu formă ergonomică și ajutor de calibrare, Comutare între scara principală N-m și scara auxiliară lbf-ft pentru a evita erorile de citire la reglarea cuplului wante, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru reglarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului cu simbol de referință, Prevăzut pentru reglarea rapidă cu cheie hexagonală Allen, neinclusă, Sistem securizat de reglare/reglare, Pas de calibrare de lucru: 32 mm (Ø 16 mm), Funcționare numai cu fitinguri terminale cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea imprecizii, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și soclu).

Numerele articolelor

Cod Articol 1C620167
EAN 4002805931585
UBB 500642444086
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2641518
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.