text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore TSP 1/4

Cod Articol 6Z561954
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 190
Lungime totală (mm) 185
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 190
Lungime totală (mm) 185
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) ['1.000', '5.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model TSN 5/45
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 1 - 5 N - m, În serie / linie de producție, Lucrări pe termen extrem de lung, Caracteristici: Cheie dinamometrică de producție prestabilită - fără scală, antrenare pătrată 1/4", 3/8" sau 1/2" cu dispozitiv de blocare cu bilă, Cu funcție de clichet integrată pentru strângere controlată în sensul acelor de ceasornic, Precizie de lucru: +/- 6 % toleranță a cuplului setat, Acc. conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil și audibil ("click") atunci când valoarea prestabilită este atinsă - nu este posibilă strângerea în exces, Resetare automată la poziția de pornire, Design de construcție ușor, dar robust și rezistent la coroziune, Mâner din cauciuc antiderapant foarte convenabil, Presetarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, Resetare automată la poziția de pornire, Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații electrostatice sensibile, Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică tip TSN SLIPPER, Cheie specială de reglare pentru modificarea valorii cuplului prestabilite, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj robust din carton

Numerele articolelor

Cod Articol 6Z561954
EAN 4002805918319
UBB 500642435092
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1196650
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.