text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore TSP 1/4

Cod Articol 1W783464
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 235
Lungime totală (mm) 195
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 235
Lungime totală (mm) 195
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) ['1.000', '5.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.05
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model TSC 5
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 1 - 5 N - m, Ideal pentru lucrări de asamblare în care este necesară strângerea controlată cu valori mici ale cuplului (de ex. sectorul hardware electronic, mecanică de precizie etc.), Caracteristici: Cheie dinamometrică reglabilă - cu scală, filet pătrat de 1/4" cu dispozitiv de blocare cu bilă, Cu funcție de clichet integrată pentru strângere controlată în sensul acelor de ceasornic, Precizie de lucru: +/- 6 % toleranță a cuplului setat, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil și audibil ("click") când este atinsă valoarea prestabilită - nu este posibilă strângerea în exces, Graduare micrometrică: 0,05 N - m, 2 modele în intervalul 1 - 10 N-m, Design de construcție ușor, dar robust și rezistent la coroziune, Mâner din cauciuc antiderapant foarte convenabil, Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații electrostatice sensibile, Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică Typ TSC SLIPPER, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent

Numerele articolelor

Cod Articol 1W783464
EAN 4002805918296
UBB 500642435415
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1196480
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.