text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore TSN 3/8

Cod Articol 9F609041
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 340
Lungime totală (mm) 216
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 340
Lungime totală (mm) 216
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Moment de strângere (Nm) ['5.000', '25.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model TSN 25 A
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 25 N - m, În serie / pe linia de producție, Muncă extrem de îndelungată, Caracteristici: Cheie dinamometrică de producție prestabilită - fără scală, antrenare pătrată 3/8" cu blocare cu bilă, Cu funcție de clichet integrată pentru strângere controlată în sensul acelor de ceasornic, Precizie de lucru: +/- 4 % toleranță a cuplului stabilit, Acc. la DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil și audibil ("click") atunci când valoarea prestabilită este atinsă - nu este posibilă strângerea în exces, Resetare automată la poziția de pornire, Design de construcție ușor, dar robust și rezistent la coroziune, Mâner din cauciuc antiderapant foarte convenabil, Presetarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, Resetare automată la poziția de pornire, Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații electrostatice sensibile, Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică tip TSN SLIPPER, Cheie de reglare specială pentru modificarea valorii cuplului prestabilit, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent

Numerele articolelor

Cod Articol 9F609041
EAN 4002805759011
UBB 500642432859
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7092040
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.