Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
1X749839
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
Cheie dinamometrică Gedore TSN 1/4
Adăugați în catalog
Cod Articol
1X749839
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
340
Lungime totală (mm)
216
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
340
Lungime totală (mm)
216
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Moment de strângere (Nm)
['5.000', '25.000']
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
TSN 25 D
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 25 N - m, În serie / pe linia de producție, Muncă extrem de îndelungată, Caracteristici: Cheie dinamometrică de producție prestabilită - fără scală, filet pătrat 1/4" cu dispozitiv de blocare cu bilă, Cu funcție de clichet integrată pentru strângere controlată în sensul acelor de ceasornic, Precizie de lucru: +/- 4 % toleranță a cuplului stabilit, Acc. la DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil și audibil ("click") atunci când valoarea prestabilită este atinsă - nu este posibilă strângerea în exces, Resetare automată la poziția de pornire, Design de construcție ușor, dar robust și rezistent la coroziune, Mâner din cauciuc antiderapant foarte convenabil, Presetarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, Resetare automată la poziția de pornire, Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații electrostatice sensibile, Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică tip TSN SLIPPER, Cheie de reglare specială pentru modificarea valorii cuplului prestabilit, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent
Numerele articolelor
Cod Articol
1X749839
EAN
4002805759004
UBB
500642432693
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7091900