text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore TBN 9 x 12mm

Cod Articol 7L112776
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 410
Lungime totală (mm) 265
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 410
Lungime totală (mm) 265
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) ['5.000', '25.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 16
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 760-35
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 25 N - m, În serie / pe linia de producție, Muncă extrem de îndelungată, Caracteristici: Cheie dinamometrică de producție prestabilită - fără scală, Cu capăt cu cavitate dreptunghiulară de 9x12 mm, Pentru strângere bidirecțională (cheia trebuie doar rotită cu 180°!), Precizie de lucru: Toleranță de +/- 4 % față de cuplul stabilit, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ruperea mânerului cu 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului prestabilită face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă, Revenire automată la poziția de pornire, Design de construcție ușor, dar robust și rezistent la coroziune, Mâner din cauciuc antiderapant foarte convenabil, Nr. TBN 2 G: Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică, Pre-setarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o pre-setare fixă în fabrică (preț la cerere), Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică de rupere TBN Cheie dinamometrică de rupere, Cheie de reglare specială pentru modificarea valorii cuplului prestabilite, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent

Numerele articolelor

Cod Articol 7L112776
EAN 4002805928318
UBB 500642434269
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1824694
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.