Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
3V487089
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
Cheie dinamometrică Gedore TBN 9 x 12mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
3V487089
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
150
Lungime totală (mm)
133
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
150
Lungime totală (mm)
133
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Moment de strângere (Nm)
['2.000', '10.000']
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
6
Cu scară
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
760-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 1 - 10 N-m, Serie / linie de producție, Muncă extrem de îndelungată, Caracteristici: Cheie dinamometrică de producție prestabilită - fără scală, Cu capăt cu cavitate dreptunghiulară de 9x12 mm, Pentru strângere bidirecțională (cheia trebuie doar rotită cu 180°!), Precizie de lucru: Toleranță de +/- 4 % față de cuplul stabilit, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ruperea mânerului cu 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului prestabilită face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă, Revenire automată la poziția de pornire, Design de construcție ușor, dar robust și rezistent la coroziune, Mâner din cauciuc antiderapant foarte convenabil, Nr. TBN 2 G: Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică, Pre-setarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o pre-setare fixă în fabrică (preț la cerere), Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică de rupere TBN Cheie dinamometrică de rupere, Cheie de reglare specială pentru modificarea valorii cuplului prestabilite, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent
Numerele articolelor
Cod Articol
3V487089
EAN
4002805760017
UBB
500642433683
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7090770