Chei dinamometrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4Y631462
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
Cheie dinamometrică Gedore TBN 16mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4Y631462
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
745
Lungime totală (mm)
302
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
745
Lungime totală (mm)
302
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Moment de strângere (Nm)
['13.000', '65.000']
Dimensiunea conexiunii (mm)
16
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
760-40
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 10 - 65 N - m, Serie / linie de producție, Muncă extrem de îndelungată, Caracteristici: Cheie dinamometrică de producție prestabilită - fără scală, Cu capăt cu spiță de 16 mm, Pentru strângere bidirecțională (cheia trebuie doar rotită cu 180°!), Precizie de lucru: +/- 4 % toleranță a cuplului setat, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ruperea mânerului cu 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului prestabilită face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă, Revenire automată la poziția inițială, Construcție ușoară, dar robustă și rezistentă la coroziune, Mâner din cauciuc anti-alunecare foarte convenabil, Presetarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o presetare fixă din fabrică (preț la cerere), Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică de rupere TBN Cheie dinamometrică de rupere, Cheie de reglare specială pentru modificarea valorii cuplului prestabilite, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent
Numerele articolelor
Cod Articol
4Y631462
EAN
4002805928325
UBB
500642434426
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1824708