text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore TBN 16mm

Cod Articol 2G604548
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 405
Lungime totală (mm) 265
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 405
Lungime totală (mm) 265
Protecție de izolare 1000 V Nu
Moment de strângere (Nm) ['5.000', '25.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 16
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 760-30
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 25 N - m, În serie / pe linia de producție, Lucrări pe termen extrem de lung, Caracteristici: Cheie dinamometrică de producție prestabilită - fără scală, Cu capăt cu spiță de 16 mm, Pentru strângere bidirecțională (cheia trebuie doar rotită cu 180°!), Precizie de lucru: +/- 4 % toleranță a cuplului setat, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ruperea mânerului cu 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului prestabilită face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă, Revenire automată la poziția inițială, Construcție ușoară, dar robustă și rezistentă la coroziune, Mâner din cauciuc anti-alunecare foarte convenabil, Presetarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o presetare fixă din fabrică (preț la cerere), Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică de rupere TBN Cheie dinamometrică de rupere, Cheie de reglare specială pentru modificarea valorii cuplului prestabilite, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent

Numerele articolelor

Cod Articol 2G604548
EAN 4002805928301
UBB 500642434004
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1824686
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.