text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4101-05 Torque Wrench 9 x 12mm 10Nm 323mm

Article number 2Q608327
Insulated No
Electronic No
Weight 399
Total length (mm) 323
Isolation protection 1000 V No

Specifications

Insulated No
Electronic No
Weight 399
Total length (mm) 323
Isolation protection 1000 V No
Connection size 9x12 mm
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Head width (mm) 22
Accuracy scale division (Nm) 0.25
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
Head height (mm) 18.5
With scale Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Model 4101-05
Type Torque Wrench

Description

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Incl. certificat de testare trasabil, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cavitate dreptunghiulară zincată (9x12 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic negru ergonomic și comod cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scară micrometrică pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului, Indicator de adâncime din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm), Funcționare numai cu fitinguri cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).

Article numbers

Article number 2Q608327
EAN 4002805927137
UBB 500642437643
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  1646206
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.