text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie dinamometrică Gedore K 3/4 75-400 nm


Cod Articol 7I867234
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1988
Lungime totală (mm) 686
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1988
Lungime totală (mm) 686
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['80.000', '400.000']
Lățimea capului (mm) 62.5
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 31
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model 4550-40
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 7I867234
EAN 4002805455043
UBB 500632596549
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7674330
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.