Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
7S352867
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
Cheie dinamometrică Gedore K 3/4 100-550 nm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7S352867
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4224
Lungime totală (mm)
958
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4224
Lungime totală (mm)
958
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['110.000', '550.000']
Lățimea capului (mm)
69
Dimensiunea conexiunii (mm)
20
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
31
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
4550-55
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7S352867
EAN
4002805919941
UBB
500632596705
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7674760