Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6W004822
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
Cheie dinamometrică Gedore K 1/4 5-25 nm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6W004822
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
680
Lungime totală (mm)
284
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
680
Lungime totală (mm)
284
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['5.000', '25.000']
Lățimea capului (mm)
35
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
25.3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
4549-02
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1545132