text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore K 1/4 1-5 nm


Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai utilizat de 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (ghid pentru șuruburi M3-6,9 până la M24-8,8, M30-5,6), Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberabilă și robustă, cu clichet integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-

Cod Articol 1M442989
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 432
Lungime totală (mm) 224
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 432
Lungime totală (mm) 224
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['1.000', '5.000']
Lățimea capului (mm) 35
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.025
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Înălțimea capului (mm) 25.3
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 4549-00
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai utilizat de 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (ghid pentru șuruburi M3-6,9 până la M24-8,8, M30-5,6), Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberabilă și robustă, cu clichet integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard (4549-00 +/- 6%), Inclusiv certificat de testare trasabil, Pentru strângere bidirecțională controlată, Ștuț pătrat cu cap în formă de ciupercă de 1/4", 3/8", 1/2" cu blocare cu bilă. De la 3/4" cu soclu pătrat și reținere cu știft, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cap de clichet zincat și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic negru, ergonomic și comod, cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scală micrometrică pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului

Numerele articolelor

Cod Articol 1M442989
EAN 4002805929957
UBB 500632595301
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2201429
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.