Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
2H592997
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
Cheie dinamometrică Gedore CZ 16mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2H592997
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
2000
Lungime totală (mm)
645
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
2000
Lungime totală (mm)
645
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['80.000', '400.000']
Lățimea capului (mm)
35
Dimensiunea conexiunii (mm)
16
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8462-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și astfel mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Ușor dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistent, foarte ușor de utilizat în atelier, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și priză), Forța trebuie aplicată numai în mijlocul mânerului - nu utilizați un tub de prelungire, în caz contrar pot apărea inexactități (cu excepția modelului DXZ unde DREMOMETRUL a fost calibrat și reglat utilizând tubul de prelungire), Funcționarea numai cu fitinguri de capăt cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități. Țineți cont de calibrele de adâncime de pe certificat. Folosiți numai accesorii GEDORE originale, Secțiunea transversală de acționare mare transferă cupluri maxime, Uzură extrem de redusă datorată forțelor reduse într-un mecanism de pârghie, Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv asigurat împotriva pierderii la capătul mânerului, Cu certificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale
Numerele articolelor
Cod Articol
2H592997
EAN
4002805846216
UBB
500642458276
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7704340