text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie dinamometrică Gedore C SE 14X18

Cod Articol 6J678009
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1700
Lungime totală (mm) 641
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1700
Lungime totală (mm) 641
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['80.000', '400.000']
Lățimea capului (mm) 35
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 30
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model 8482-01
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 6J678009
EAN 4002805848210
UBB 500642459266
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7714220
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.