Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
8Y926698
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
Cheie dinamometrică Gedore BL 1/2
Adăugați în catalog
Cod Articol
8Y926698
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1500
Lungime totală (mm)
462
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1500
Lungime totală (mm)
462
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['25.000', '120.000']
Lățimea capului (mm)
35
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Potrivit pentru prelungire
Da
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8566-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în cea mai comună gamă de 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Angrenaj pătrat de 1/2" cu dispozitiv de blocare cu bilă conform DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară dublă cu o gradație de 5 N-m și 5 lbf-ft, Cu deblocare prin buton, Avantaj tehnic/Funcție: Ușoară și robustă - carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu de înaltă calitate, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizată cu ambele mâini sau ținută departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard), Atât unitatea pătrată, cât și pivotul se află pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță pentru utilizator, poate fi extinsă pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului, Uzură extrem de redusă atribuită forțelor reduse într-un mecanism cu pârghii, Lanț cu pârghii forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv, securizat împotriva pierderii la capătul mânerului, Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere bi-direcțională controlată
Numerele articolelor
Cod Articol
8Y926698
EAN
4002805856611
UBB
500642466840
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7683400