text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore BC 1/2 gol

Cod Articol 5Y446245
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 3500
Lungime totală (mm) 551
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 3500
Lungime totală (mm) 551
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['40.000', '200.000']
Lățimea capului (mm) 35
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 30
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8573-02
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Caracteristici: Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Angrenaj pătrat de 1/2" cu dispozitiv de blocare cu bilă conform DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară dublă cu o gradație de 5 N-m și 5 lbf-ft, Cu deblocare prin buton, Avantaj tehnic/Funcție: Ușoară, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistentă, foarte prietenoasă cu atelierul, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizată cu ambele mâini sau ținută departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard), Atât unitatea pătrată, cât și punctul de sprijin sunt pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță pentru utilizator, poate fi extinsă pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului, Uzură extrem de redusă atribuită forțelor reduse într-un mecanism cu pârghii, Lanț cu pârghii forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv, securizat împotriva pierderii la capătul mânerului, Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere bi-direcțională controlată

Numerele articolelor

Cod Articol 5Y446245
EAN 4002805857328
UBB 500642473697
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7683590
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.