Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6B355231
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
Cheie dinamometrică Gedore B SE A+S 9 x 12
Adăugați în catalog
Cod Articol
6B355231
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1250
Lungime totală (mm)
484
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1250
Lungime totală (mm)
484
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['25.000', '120.000']
Lățimea capului (mm)
35
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
7481-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Avantaj tehnic/funcție: Dispozitivul de blocare și siguranță a valorii prestabilite (A+S) elimină posibilitatea ajustării neintenționate sau manipulate, reprezentând astfel o mai mare siguranță a procesului pentru utilizator, Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Ușor, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistent, foarte ușor de utilizat în atelier, Acționarea oferă o gamă extinsă de accesorii, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă), Forța trebuie aplicată numai în mijlocul mânerului - nu folosiți un tub de prelungire, altfel pot apărea inexactități, Utilizați numai fitinguri cu capăt, altfel pot apărea inexactități. Țineți cont de calibrele de adâncime de pe certificat. Utilizați numai accesorii GEDORE originale., Uzură extrem de redusă datorată forțelor reduse într-un mecanism de pârghie, Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv asigurat împotriva pierderii la capătul mânerului, Cu certificat conform. conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale, DREMOMETRU prestabilit pentru producția în serie acolo unde trebuie aplicată întotdeauna aceeași valoare, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o prestabilire fixă în fabrică (preț la cerere)
Numerele articolelor
Cod Articol
6B355231
EAN
4002805927298
UBB
500642450414
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1427091