Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
0A048953
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
Cheie dinamometrică Gedore B SE 9 x 12
Adăugați în catalog
Cod Articol
0A048953
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1250
Lungime totală (mm)
484
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1250
Lungime totală (mm)
484
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['25.000', '120.000']
Lățimea capului (mm)
35
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8481-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, reglat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Ușor, dar robust (deoarece carcasa este realizată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistent, foarte ușor de utilizat în atelier, Acționarea oferă o gamă largă de accesorii, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă), Forța trebuie aplicată numai în mijlocul mânerului - nu folosiți un tub de prelungire, altfel pot apărea inexactități, Utilizați numai fitinguri cu capăt, altfel pot apărea inexactități. Țineți cont de calibrele de adâncime de pe certificat. Folosiți numai accesorii originale GEDORE., Uzură extrem de redusă datorată forțelor reduse într-un mecanism de pârghie, Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv asigurat împotriva pierderii la capătul mânerului, Cu certificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale
Numerele articolelor
Cod Articol
0A048953
EAN
4002805848111
UBB
500642459001
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7714140