text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore AZ 16mm

Cod Articol 3Z272396
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 366
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 366
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['8.000', '40.000']
Lățimea capului (mm) 35
Dimensiunea conexiunii (mm) 16
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 30
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8460-01
Type Torque Wrench

Descriere

Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și astfel mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Ușor dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistent, foarte ușor de utilizat în atelier, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și priză), Forța trebuie aplicată numai în mijlocul mânerului - nu utilizați un tub de prelungire, în caz contrar pot apărea inexactități (cu excepția modelului DXZ unde DREMOMETRUL a fost calibrat și reglat utilizând tubul de prelungire), Funcționarea numai cu fitinguri de capăt cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități. Țineți cont de calibrele de adâncime de pe certificat. Folosiți numai accesorii GEDORE originale, Secțiunea transversală de acționare mare transferă cupluri maxime, Uzură extrem de redusă datorată forțelor reduse într-un mecanism de pârghie, Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv asigurat împotriva pierderii la capătul mânerului, Cu certificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z272396
EAN 4002805846018
UBB 500642457856
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7703610
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.