Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
1O292537
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
Cheie dinamometrică Gedore A SE 9 x 12
Adăugați în catalog
Cod Articol
1O292537
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
950
Lungime totală (mm)
361
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
950
Lungime totală (mm)
361
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['8.000', '40.000']
Lățimea capului (mm)
35
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
8480-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut în standard, Ușor, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistent, foarte ușor de utilizat în atelier, Drive oferă o gamă largă de accesorii, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă), Forța trebuie aplicată numai în mijlocul mânerului - nu folosiți un tub de prelungire, altfel pot apărea inexactități, Utilizați numai fitinguri cu capăt, altfel pot apărea inexactități. Țineți cont de calibrele de adâncime de pe certificat. Folosiți numai accesorii originale GEDORE., Uzură extrem de redusă datorată forțelor reduse într-un mecanism cu pârghii, Lanț de pârghii forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv, securizat împotriva pierderii la capătul mânerului, Cu certificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale
Numerele articolelor
Cod Articol
1O292537
EAN
4002805848012
UBB
500642458847
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7714060