text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore 8568-10 3/4 inch 155-760 Nm

Cod Articol 1B989921
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 3200
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 3200
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['155.000', '760.000']
Lățimea capului (mm) 45
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 10
Cu extensie Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 35
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8568-10
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în cea mai comună gamă de 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, 3/4" acționare pătrată cu mecanism de blocare a știftului DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară dublă cu o gradație de 10 N-m și 10 lbf-ft, Avantaj tehnic / Funcție: Ușor, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistent, foarte ușor de utilizat în atelier, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizat cu ambele mâini sau ținut departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard). Atât transmisia pătrată, cât și punctul de sprijin se află pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță pentru utilizator, poate fi extinsă pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului, Uzură extrem de redusă datorată forțelor reduse dintr-un mecanism cu pârghii, Lanț de pârghii forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supusă unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculei lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv asigurat împotriva pierderii la capătul mânerului, Transmisie pătrată simplă și dublă pentru strângere bidirecțională controlată

Numerele articolelor

Cod Articol 1B989921
EAN 4002805856819
UBB 500642469240
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7691850
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.