text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore 7602850

Cod Articol 2Z970329
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 329
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 329
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['17.000', '85.000']
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 4150-85
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 5 - 200 N-m fără scală, Cheie dinamometrică tubulară cu cavitate dreptunghiulară, prereglabilă, eliberabilă și robustă pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2003 Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Pentru strângere controlată bidirecțională, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cavitate dreptunghiulară zincată (SE 9x12 mm sau 14x18mm), Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Indicator de adâncime din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm), Funcționare numai cu fitinguri de capăt cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. fiting de capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă), La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o pre-setare fixă din fabrică (preț la cerere)

Numerele articolelor

Cod Articol 2Z970329
EAN 4002805415856
UBB 500642439219
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7602850
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.