Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
1X944462
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
Cheie dinamometrică Gedore 7602180
Adăugați în catalog
Cod Articol
1X944462
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
246
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
246
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['10.000', '50.000']
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
4150-50
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 5 - 200 N-m fără scală, Cheie dinamometrică tubulară cu cavitate dreptunghiulară, prereglabilă, eliberabilă și robustă pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2003 Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Pentru strângere controlată bidirecțională, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cavitate dreptunghiulară zincată (SE 9x12 mm sau 14x18mm), Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Indicator de adâncime din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm), Funcționare numai cu fitinguri de capăt cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. fiting de capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă), La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o pre-setare fixă din fabrică (preț la cerere)
Numerele articolelor
Cod Articol
1X944462
EAN
4002805415504
UBB
500642439052
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7602180