text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Cheie dinamometrică Gedore 7601020

Numer artykułu 8Y272837
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1177
Lungime totală (mm) 561.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da

Specyfikacje

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1177
Lungime totală (mm) 561.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['60.000', '300.000']
Lățimea capului (mm) 33
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 25
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model 4300-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y272837
EAN 4002805430019
UBB 500642438484
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7601020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.