Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
0I247747
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
Cheie dinamometrică Gedore 7501310
Adăugați în catalog
Cod Articol
0I247747
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
3000
Lungime totală (mm)
917
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
3000
Lungime totală (mm)
917
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['110.000', '550.000']
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
4450-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai uzual de 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu capăt cu spiță pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu capăt cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Mâner ergonomic și comod din plastic negru cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului, Manometru cu calibru de lucru: 56 mm (Ø 22 mm), Funcționare numai cu fitinguri de capăt cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. fiting de capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).
Numerele articolelor
Cod Articol
0I247747
EAN
4002805919934
UBB
500642440852
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7501310