Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
0H535091
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
Cheie dinamometrică Gedore 7097350
Adăugați în catalog
Cod Articol
0H535091
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
860
Lungime totală (mm)
467.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
860
Lungime totală (mm)
467.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['40.000', '200.000']
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
4420-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu capăt cu spiță pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu capăt cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Forma ergonomică, mâner convenabil din plastic negru cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scară micrometrică pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului, Pasul de calibrare de lucru: 32 mm (Ø 16 mm), Funcționare numai cu fitinguri terminale cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).
Numerele articolelor
Cod Articol
0H535091
EAN
4002805442012
UBB
500642440282
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7097350