text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore 7097270

Cod Articol 3L515031
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 700
Lungime totală (mm) 376.5
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 700
Lungime totală (mm) 376.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['20.000', '100.000']
Lățimea capului (mm) 27.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 4410-01
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai uzual de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu capăt cu spiță pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu capăt cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Forma ergonomică, mâner convenabil din plastic negru cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scară micrometrică pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului, Pasul de calibrare de lucru: 32 mm (Ø 16 mm), Funcționare numai cu fitinguri terminale cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).

Numerele articolelor

Cod Articol 3L515031
EAN 4002805441015
UBB 500642440027
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7097270
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.