Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
2J231559
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
Gedore Clés dynamométriques 3/4
Adăugați în catalog
Cod Articol
2J231559
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4900
Lungime totală (mm)
1000
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4900
Lungime totală (mm)
1000
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Moment de strângere (Nm)
['160.000', '800.000']
Dimensiunea conexiunii (mm)
20
Diviziunea scării de precizie (Nm)
20
Model cu șurubelniță
Nu
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marque
Gedore
Code des marchandises
82041100
Model
8304-80
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată și verificarea valorilor de strângere, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Scară dublă. Cadranul oferă măsurători eficiente în unități de cuplu metrice și imperiale în ambele direcții, oferind flexibilitate și minimizând investiția în scule, Caracteristici: Cheie dinamometrică cu cadran indicator, cu scală dublă și indicator slave, acționare pătrată dublă 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" sau 1" cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga, Utilizare versatilă. Utilizați pentru întreținere, reparații, asamblare și controlul calității, Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu, Precizia afișării: Toleranță de +/- 4 % față de valoarea indicată, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft față dublu colorată clar lizibilă, Suprasarcină de 5 % față de valoarea maximă, Carcasă din aluminiu special, ușoară și robustă - vopsită gri-argintiu, Mânere din cauciuc negru, antiderapante, Model Nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică, Cu semnal audio-vizual, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Numerele articolelor
Cod Articol
2J231559
EAN
4002805834084
UBB
500642457286
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7652010