text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore 1948032

Cod Articol 8T275712
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 241
Lungime totală (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 241
Lungime totală (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) ['12.000', '12.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 763-12
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Aplicație de economisire a energiei pentru cupluri care se află de obicei în gama șurubelnițelor dinamometrice, De exemplu, fixarea modulelor pe sistemele de energie solară, suporturi pentru scule etc., oriunde cuplurile sunt prea mari pentru șurubelnițele dinamometrice clasice, Caracteristici: Serie de chei dinamometrice cu 8 modele prestabilite pentru producția în serie, Pentru strângere direcțională controlată, Precizie de lucru conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa E (+/- 6 %), Ușoare și robuste - carcasă realizată dintr-un aliaj de aluminiu de înaltă calitate, Cu certificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale, Sunt disponibile game speciale la cerere

Numerele articolelor

Cod Articol 8T275712
EAN 4002805929391
UBB 500642437239
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1948032
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.