Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
8I360899
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
Cheie dinamometrică Gedore 1948008
Adăugați în catalog
Cod Articol
8I360899
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
241
Lungime totală (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
241
Lungime totală (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Moment de strângere (Nm)
['9.000', '9.000']
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
6
Cu scară
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
763-09
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Aplicație de economisire a energiei pentru cupluri care se află de obicei în gama șurubelnițelor dinamometrice, De exemplu, fixarea modulelor pe sistemele de energie solară, suporturi pentru scule etc., oriunde cuplurile sunt prea mari pentru șurubelnițele dinamometrice clasice, Caracteristici: Serie de chei dinamometrice cu 8 modele prestabilite pentru producția în serie, Pentru strângere direcțională controlată, Precizie de lucru conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa E (+/- 6 %), Ușoare și robuste - carcasă realizată dintr-un aliaj de aluminiu de înaltă calitate, Cu certificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale, Sunt disponibile game speciale la cerere
Numerele articolelor
Cod Articol
8I360899
EAN
4002805929360
UBB
500642436652
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1948008