Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6L871848
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
Cheie dinamometrică Gedore 1521381
Adăugați în catalog
Cod Articol
6L871848
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4060
Lungime totală (mm)
1198
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4060
Lungime totală (mm)
1198
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['150.000', '750.000']
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
4475-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu capăt cu spiță pentru industrie și meserii, Caracteristici: Se potrivește la toate tipurile de șuruburi: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu capăt cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Mâner ergonomic și comod din plastic negru cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului, Manometru cu calibru de lucru: 56 mm (Ø 22 mm), Funcționare numai cu accesorii de capăt cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. accesorii de capăt deschise) sau din lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).
Numerele articolelor
Cod Articol
6L871848
EAN
4002805924075
UBB
500642441017
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1521381