text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore 1

Cod Articol 1T316536
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 2040
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 2040
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Moment de strângere (Nm) ['280.000', '1400.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 25
Diviziunea scării de precizie (Nm) 25
Model cu șurubelniță Nu
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8305-14
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată și verificarea valorilor de strângere, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Scară dublă. Cadranul oferă măsurători eficiente în unități de cuplu metrice și imperiale în ambele direcții, oferind flexibilitate și minimizând investiția în scule, Caracteristici: Cheie dinamometrică cu cadran indicator, cu scală dublă și indicator slave, acționare pătrată dublă 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" sau 1" cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga, Utilizare versatilă. Utilizați pentru întreținere, reparații, asamblare și controlul calității, Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu, Precizia afișării: Toleranță de +/- 4 % față de valoarea indicată, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft față dublu colorată clar lizibilă, Suprasarcină de 5 % față de valoarea maximă, Carcasă din aluminiu special, ușoară și robustă - vopsită gri-argintiu, Mânere din cauciuc negru, antiderapante, Model Nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică, Cu semnal audio-vizual, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789

Numerele articolelor

Cod Articol 1T316536
EAN 4002805918159
UBB 500642457443
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1196790
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.