text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore 1/4

Cod Articol 4I172500
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 520
Lungime totală (mm) 244
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 520
Lungime totală (mm) 244
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) ['2.400', '12.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8301-12
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată și verificarea valorilor de strângere, Pentru utilizare în aproape toate domeniile de producție industrială, Sunt acoperite domeniile de lucru de la 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Caracteristici: Cheie dinamometrică cu cadran indicator cu scală dublă și indicator slave, acționare pătrată dublă 1/4", 3/8" sau 1/2" cu blocare cu bilă pentru strângere controlată în sens orar și antiorar, Utilizare versatilă. Utilizați pentru întreținere, reparații, asamblare și controlul calității, Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu, Precizia afișării: +/- 4 % toleranță față de valoarea indicată, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft față dublu colorată clar lizibilă, Suprasarcină de 5 % față de valoarea maximă, Carcasă din aluminiu special, ușoară și robustă - vopsită gri-argintiu, Mânere din cauciuc negru, antiderapante, Model nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Pachet de livrare: Cheie dinamometrică cu ceas, Baterie (numai modelele cu opțiunea: Signal), Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare într-o cutie robustă din plastic negru (nr. ADS 4 până la BDS 80), în caz contrar în ambalaj din carton rezistent (nr. BDS 100 până la EDS)

Numerele articolelor

Cod Articol 4I172500
EAN 4002805830116
UBB 500642456031
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7651470
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.