Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
7N876554
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
Cheie dinamometrică Gedore 1/2
Adăugați în catalog
Cod Articol
7N876554
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1410
Lungime totală (mm)
515
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1410
Lungime totală (mm)
515
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Moment de strângere (Nm)
['40.000', '200.000']
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8302-20
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată și verificarea valorilor de strângere, Pentru utilizare în aproape toate domeniile de producție industrială, Sunt acoperite domeniile de lucru de la 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Caracteristici: Cheie dinamometrică cu cadran indicator cu scală dublă și indicator slave, acționare pătrată dublă 1/4", 3/8" sau 1/2" cu blocare cu bilă pentru strângere controlată în sens orar și antiorar, Utilizare versatilă. Utilizați pentru întreținere, reparații, asamblare și controlul calității, Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu, Precizia afișării: +/- 4 % toleranță față de valoarea indicată, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft față dublu colorată clar lizibilă, Suprasarcină de 5 % față de valoarea maximă, Carcasă din aluminiu special, ușoară și robustă - vopsită gri-argintiu, Mânere din cauciuc negru, antiderapante, Model nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Pachet de livrare: Cheie dinamometrică cu ceas, Baterie (numai modelele cu opțiunea: Signal), Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare într-o cutie robustă din plastic negru (nr. ADS 4 până la BDS 80), în caz contrar în ambalaj din carton rezistent (nr. BDS 100 până la EDS)
Numerele articolelor
Cod Articol
7N876554
EAN
4002805830222
UBB
500642456866
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7651980