Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5R329638
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
Cheie dinamometrică Gedore 1/2 SE14 x 18 70-350
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5R329638
Izolat
Nu
Electronică
Da
Greutate
1200
Lungime totală (mm)
900
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Moment de strângere (Nm)
['70.000', '350.000']
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Da
Greutate
1200
Lungime totală (mm)
900
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Moment de strângere (Nm)
['70.000', '350.000']
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
1
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
TT3KH 350
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5R329638
EAN
4002805931912
UBB
500632568902
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2648644