text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore 1/2” SE9 x 12

Cod Articol 7W306695
Izolat Nu
Electronică Da
Greutate 1740
Lungime totală (mm) 670
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Da
Greutate 1740
Lungime totală (mm) 670
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) ['10.000', '120.000']
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 1
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model TT3KH 120
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Pentru cerințele zilnice de instalare și control al cuplului, Pentru utilizare în toate domeniile de producție și dezvoltare, Caracteristici: Cheie dinamometrică electronică, controlată prin microprocesor, Pentru strângere bidirecțională controlată, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standarde naționale, Construcție robustă de atelier, Interval larg de măsurare în N-m, poate fi comutat în cN-m, lbf-ft sau lbf-in, Cu clichet reversibil de 1/2". Cârligul este interschimbabil, oferind opțiunea de a utiliza un soclu pătrat de 9x12 mm (TT3H 120) sau 14x18 mm (TT3H 350), Caracteristici: Măsurare cuplu și unghi de cuplu, 4 moduri diferite de măsurare, 5 parametri stocabili, interfață USB pentru schimb de date, 2000 locuri de stocare, Precizie măsurare cuplu +/- 1 %, +/- 1 cifră, Precizie măsurare unghi de cuplu +/- 1 %, dar min. +/- 1° pe 360° cu min. 4°/sec, Diferite calibre de adâncime pentru fitinguri de capăt programabile, Simplu de utilizat cu navigare ușor de înțeles prin meniu cu pictograme și 4 taste funcționale, Afișaj LCD iluminat, clar lizibil, Rezoluție cuplu: 0,1 N-m, Rezoluție unghi cuplu: 0,1°, Software PC ușor de utilizat pentru programarea și documentarea necomplicată a datelor, Datele pot fi transferate în MS Excel®, Blocare tastatură, Funcționare cu Mignon AA standard sau opțional cu acumulator (NiMH), Semnal vizual: 3x LED (galben, verde, roșu), Semnal acustic: buzzer, Aprobat TÜV SÜD, CE și RoHS

Numerele articolelor

Cod Articol 7W306695
EAN 4002805931905
UBB 500642448046
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2648636
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.