text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom R.306U


72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Cod Articol 4W626726
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Marca Facom
Type Torque Wrench
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Numerele articolelor

Cod Articol 4W626726
EAN 3148517326231
UBB 500637458273
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător R.306U
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.