text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom M.201B


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Cod Articol 4Y837529
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 18000
Lungime totală (mm) 724
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 18000
Lungime totală (mm) 724
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Moment de strângere (Nm) ['500', '2500']
Dimensiunea conexiunii (mm) 25.4
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Y837529
EAN 3148515082566
UBB 500637455873
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător M.201B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.