text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom M.200DB


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Cod Articol 6N073912
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 5700
Lungime totală (mm) 724
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 5700
Lungime totală (mm) 724
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Moment de strângere (Nm) ['500', '2500']
Dimensiunea conexiunii (mm) 25.4
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 100
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Numerele articolelor

Cod Articol 6N073912
EAN 3148510325033
UBB 500637455618
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător M.200DB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.