text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom J.306U


72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Cod Articol 2E434513
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 379
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 379
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) ['200', '1000']
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 5
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Da
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Numerele articolelor

Cod Articol 2E434513
EAN 3148517326316
UBB 500637452649
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător J.306U
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.