text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 36nm


Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cod Articol 5F029006
Lungime (mm) 320
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 36 - 36
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 320
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 36 - 36
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Model cu șurubelniță Nu
Tijă pătrată 6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Numerele articolelor

Cod Articol 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător R.203A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.