text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie dinamometrică Facom 36nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cod Articol 1N683508
Lungime (mm) 320
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 36 - 36
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 320
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 36 - 36
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Model cu șurubelniță Nu
Tijă pătrată 6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Marca Facom
Codul mărfurilor 82042000
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Numerele articolelor

Cod Articol 1N683508
EAN 3148515121579
UBB 500637456293
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător R.203DA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.