text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 350nm


Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Cod Articol 3K448377
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1800
Lungime totală (mm) 725
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1800
Lungime totală (mm) 725
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Moment de strângere (Nm) ['70', '350']
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 2
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Nu
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Numerele articolelor

Cod Articol 3K448377
EAN 3148516945242
UBB 500637464032
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător S.306-350D
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.