text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 200nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cod Articol 3S946470
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 900
Lungime totală (mm) 460
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 900
Lungime totală (mm) 460
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) ['4', '20']
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Nu
Marca Facom
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Descriere

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Numerele articolelor

Cod Articol 3S946470
EAN 3148515147159
UBB 500637459420
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător S.203DA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.